Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Rollplatte,Tragl. 500kg,LxB 724x815mm,HDPE,telegrau,PU-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244007
244007
244007
Artikel-Nr.:
     711-244007
Herst.-Nr.:
     F12A00PE07046OL-0I3
EAN/GTIN:
     4260633271840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollplatte
rollplatte
Hygiene-Rollplatte
  • Traglast 500 kg
  • Länge x Breite 724 x 815 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL7046 telegrau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung auf Stahl-Felge
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Transportrodel, Transportroller, Rollplatte, Möbelroller, Hygiene-Rollplatte, Hygienerollplatte

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollplatte
Traglast:
500 kg
Länge:
724 mm
Breite:
815 mm
Plattform:
geschlossen
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
ähnlich RAL7046 telegrau
Material Verarbeitung:
verschweißt
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rollenlager
Material Felge:
Stahl
Gewicht:
10.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportrodel, Transportroller, Möbelroller, Hygiene-Rollplatte, Hygienerollplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,38*
€ 130,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,83*
€ 132,35*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,04*
€ 138,69*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,86*
€ 157,58*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 168,20*
€ 203,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,62*
€ 242,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.