Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Dreiwandwagen
>
Artikel
9900069282, Rollbehälter 3 Wände 682x815x1650
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1586009
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
KB3B50101650CS04101
EAN/GTIN:
4260316449290
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900069282, Rollbehälter für Euro-Boxen Der Rollbehälter ist speziell für den Transport von Euro-Boxen konzipiert. , Tragkraft: 500 kg , Logistikbox: robuste Rohr-Konstruktion, modularer Aufbau , Rohr-Ø: 22 mm, Rohroberfläche: galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig , Drahtgitter: 50x100 mm , Bodenplatten: HDPE-Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung , Etagenabstand bei eingesetzten Böden: 50 mm , Zwischenboden: lose einhängbar , Rollen: 2 Lenk- und 2 Bockrollen , Reifen: Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm , Farbe: serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Wände
Tragkraft:
500 kg
Maße Außen ca. LxBxH:
682x815x1830 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
... >
Transportgerät
>
Transportwagen, Rollwagen
>
Transportwagen, Rollwagen
Weitere Suchbegriffe:
Rollbehälter
,
esb rollbehälter
,
dreiwandwagen
,
ROLLBEHÄLTER
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,40*
€ 180,91*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,91*
€ 183,44*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,01*
€ 202,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 183,78*
€ 220,27*
Lager 2102
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,05*
€ 225,92*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gummispannband, 1 Drahthaken / 1 Drahtlasche, 400 x 37 mm
k.A.
266067
ab € 13,75*
Zubehör
Kunststoffboden, 150 kg, für Rollbehälter 682 x 815 mm mit 3 Gitterwänden
k.A.
266266
ab € 36,31*
Zubehör
Lenkrolle, mit Stopp, Mehrpreis.
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,26*
Zubehör
Mehrpreis 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 108 mm, Polyamid
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,43*
Zubehör
Rollplatte aus Kunststoff, Gesamtlänge 682 mm, enzianblau.
E.S.B. Engineering - System - Bau
E10B10PE45010OL-001
ab € 53,83*
Zubehör
Textilspannband mit Gummi, 1 Drahthaken / 1 Drahtlasche, 560 x 50 mm
k.A.
266068
ab € 13,73*
Zubehör
Textilspannband mit Gummi, 2 Drahthaken, 520 x 50 mm
k.A.
266069
ab € 13,75*
Zubehör
Textilspannband, blau, 1 Klemmschloß / 1 Drahthaken
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen