Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte, 3-seitig, BxT 682 x 815 mm, Nutzhöhe 1650 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     103-177729
Herst.-Nr.:
     KB3B50101650CS04101
EAN/GTIN:
     4260316449290
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte, 3-seitig, BxT 682 x 815 mm, Nutzhöhe 1650 mm.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Kunststoff-Rollplatte mit 4 Verstärkungseisen.

Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm. 2 Seitengitter und 1 Rückwand, galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
682 mm
Tiefe:
815 mm
Höhe:
1850 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 177729 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Möbelroller, Rollrahmen, Rollwagen, Rollwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,57*
€ 180,79*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,13*
€ 183,51*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,52*
€ 203,03*
€ 4,95*
ab € 185,34*
€ 222,35*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,74*
€ 227,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,74*
Zubehör
k.A.
266266
ab € 36,32*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,26*
Zubehör
Widex Selection
E1979148
ab € 7,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E10B10PE45010OL-001
ab € 53,75*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,75*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,75*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.