| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585389 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 98-AAV-D10 EAN/GTIN: 4045806182563 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067909, Wandgurt (extra lang), Gurt rot-weiß Diese extra langen Absperrgurte eignen sich zur Personenführung an Check-In Schaltern, in Wartehallen oder Eingangsbereichen. , Gehäuse: Aluminium, schwarz, mitSchraubbefestigung, Gurtkassette in der Halterung drehbar , Wahlweise mit beidseitiger magnetischer Befestigung Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Befestigung: | Standard | Gurtlänge: | 22 m | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,25* | € 241,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 207,25* | € 241,20* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,44* | € 241,23* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,54* | € 242,26* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,99* | € 255,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|