Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtkassette schwarz f.Gurt-L.22m rot/weiß z.Wm.VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9109489878
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     98-AAV-D10
EAN/GTIN:
     4045806017698
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Kassette zum Anschrauben an Wänden, Regalen, etc., dadurch flexibler einsetzbar · Gehäuse aus Aluminium auch für den Außeneinsatz geeignet · drehbare Kassette passtsich der Gehrichtung an, das vermindert Gurtverschleiß · mit integrierter Fliehkraftbremse für eine kontrolllierte Rückführung des Gurtbandes · Ø 170 x H 215 mm · Gurtlänge 12 m, bzw. 22 m
Weitere Informationen:
Gurtlänge:
22 m
Gurtfarbe:
rot/weiß
Gehäuse Farbe:
schwarz
Ausführung:
zur Wandmontage
Durchmesser:
170 mm
Höhe:
215 mm
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette rot/weiß, gurtkassette, via guide gurtkassette, Absperrsystem, Gurtkassetten, Wandgurte
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 206,90*
€ 249,00*
Lager 1690
5
Frei Haus
ab € 205,51*
€ 249,01*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 208,01*
€ 250,04*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 212,72*
€ 257,32*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,55*
€ 262,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,60*
€ 257,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.