| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585115 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: I11134.0-10 EAN/GTIN: 4260257715874 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067808, Drehhocker, Serie 11134 Diese Drehhocker sind multibeweglich und haben einen um das Fußgelenk schwenkenden Sitz. , Sitzhöhenverstellung: von 510–700 mm , Kunststoff-Tellerfuß: schwarz, Ø 400 mm, weiche Elastomer-Sohle für sicheren Halt auf verschiedenen Bodenbelägen , Für Personen bis 110 kg , Vormontiert: Bauteile einfach ineinanderstecken, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kunstleder, schwarz | Sitz: | Sattelsitz | Höhenverstellung: | Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,95* | € 189,79* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,62* | € 197,79* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,37* | € 217,23* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,27* | € 231,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,92* | € 274,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|