Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067807, Stehhilfe Kunstleder Sitzbis 110 kg Sitzhöhen verstellung von 510-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1585114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     I11134.07
EAN/GTIN:
     4260257715898
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067807, Drehhocker, Serie 11134 Diese Drehhocker sind multibeweglich und haben einen um das Fußgelenk schwenkenden Sitz. , Sitzhöhenverstellung: von 510–700 mm , Kunststoff-Tellerfuß: schwarz, Ø 400 mm, weiche Elastomer-Sohle für sicheren Halt auf verschiedenen Bodenbelägen , Für Personen bis 110 kg , Vormontiert: Bauteile einfach ineinanderstecken, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunstleder, schwarz
Sitz:
Pilzform
Höhenverstellung:
Sicherheitsgasfeder mit Ringauslösung
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: drehhocker kunstleder, dreh hocker, spindel drehhocker, STEHHILFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,19*
€ 180,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,84*
€ 181,43*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,68*
€ 193,91*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.