Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900069061, Designer-Bürostuhl DREAM schwarz bis 130kg Bonded Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1583602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     -293-00-52-10
EAN/GTIN:
     4250416816078
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900069061, Designer-Bürodrehstuhl Dream Dieser Bürodrehstuhl hat eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 10 Stunden. , Technik: multifunktionale Wipp-Synchron-Mechanik bis 125 kg mit individuell einstellbarem Gegendruck, 2-fach arretierbar , Chromatierte Designer-Elemente, schwarz , Inklusive Armlehnen: chromatiert, mit fein gepolsterten Armlehnenauflagen , Lehne und Sitz: ergonomische 3-Zonen-Kissen-Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze (Stützpolsterung), Sitz doppelt gepolstert , Polsterung: nachhaltiges Bonded-Leder aus 80 % recycelten Echtlederfasern, schwarz, umweltfreundlich und wischdesinfizierbar , Sitzhöhenverstellung: 470–540 mm , Sitzbreite: 490 mm , Sitztiefe: 490 mm , Lehnenhöhe: 600 mm , Untergestell: Aluminium-Fußkreuz und lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden , Hartbodenrollen gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
470540 mm
Sitzzeit-Empfehlung:
10 h
Herstellerartikelnummer:
SY-77.130-M-00-293-00-52-10
Herstellername:
SITWELL STEIFENSAND AG
Markenname:
Sitwell
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,37*
€ 671,97*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,03*
€ 675,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,23*
€ 708,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,97*
€ 799,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,06*
€ 790,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,52*
€ 771,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,79*
€ 745,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,37*
€ 691,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.