Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900069056, Bandscheibenstuhl OFFICE blau bis 120kg 100 % Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1583598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     -106-00-44-10
EAN/GTIN:
     4250416816283
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900069056, Bandscheiben-Drehstuhl Office Diese Bandscheiben-Drehstühle haben eine lange Sitzzeit-Empfehlung von 14 Stunden täglich - mit Bandscheiben-Sitz. , Technik: multifunktionale Punkt-Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck bis 120 kg, arretierbar , Lehne und Sitz: ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze und automatischer Sitzneigeverstellung für stetige Aufrichtungsimpulse, Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch synchron im Winkelverhältnis von 1:3 demBewegungsablauf an, Rückenlehnenhöhe 5-fach verstellbar um bis zu 8 cm (Raster), mechanischer Schiebesitz mit Sitztiefenverstellbarkeit bis 6 cm , Sitzhöheneinstellung: druckluftgesteuert , Belastbarkeit: bis 120 kg , Bezug: 100 % Polyester , Sitzbreite: 490 mm , Sitztiefe: 460–520 mm , Gesamthöhe: 1040–1250 mm , Untergestell: formschönes Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden , Armlehnen, Hartbodenrollen und Aluminium-Fußkreuz gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör Lieferung ohne Armlehnen., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Sitzhöhenverstellung:
440570 mm
Rückenlehnenhöhe:
600680 mm
Sitzzeit-Empfehlung:
14 h
Herstellerartikelnummer:
SY-15.100-M-94-106-00-44-10
Herstellername:
SITWELL STEIFENSAND AG
Markenname:
Sitwell
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,86*
€ 637,33*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,69*
€ 640,26*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,77*
€ 670,00*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,33*
€ 758,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,76*
€ 743,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,81*
€ 716,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,08*
€ 692,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,86*
€ 643,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.