Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4479-28-0000-3, Bauer Mini-Spänebehälter Typ SMGU 610, lackiert, Lichtblau, RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1524500
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-28-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462063648
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4479-28-0000-3, Mini-Spänebehälter Typ SMGU 610, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
139000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
139 kg
Länge:
1385 mm
Breite:
1680 mm
Höhe:
450 mm
Versand-Länge:
1385 mm
Versand-Breite:
1680 mm
Versand-Höhe:
450 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.61 m³
Weitere Suchbegriffe: kipp-behälter ral 5012, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Stapler, MINI-SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,78*
€ 1.083,15*
€ 4,95*
ab € 1.002,56*
€ 1.083,17*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.073,16*
€ 1.163,15*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,28*
€ 1.168,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,20*
€ 1.172,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,15*
€ 1.384,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,12*
€ 1.368,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,93*
€ 1.326,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,52*
€ 1.301,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,16*
€ 1.277,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
490972
ab € 220,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.