Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Spänebehälter SMGU 610, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Späne-Kippbehälter
Mini-Späne-Kippbehälter
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4479-28-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-28-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462063648
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Extrem niedrige Bauhöhe – der ideale Kipphälter unter spanabhebenden Maschinen

Eigenschaften

  • Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten
  • Siebblech und Ablasshahn 1\" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
  • Öl- und wasserdicht verschweißt
  • Günstiger Kippwinkel
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Länge:
1385 mm
Breite:
1680 mm
Höhe:
450 mm
Versand-Länge:
1385 mm
Versand-Breite:
1680 mm
Versand-Höhe:
450 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
139 kg
... > SMGU > Typ SMGU > Smgu 610
Weitere Suchbegriffe: kipp-behälter ral 5012, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Mini-Spänebehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.033,96*
€ 1.131,19*
€ 4,95*
ab € 1.032,99*
€ 1.131,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.077,31*
€ 1.179,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,08*
€ 1.185,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,62*
€ 1.188,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,04*
€ 1.410,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,85*
€ 1.401,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,08*
€ 1.351,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,24*
€ 1.320,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,08*
€ 1.284,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
490972
ab € 204,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.