Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für MINI Späne-Kippbehälter, für Behälter-Volumen 0,61 m³, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für MINI Späne-Kippbehälter
Deckel für MINI Späne-Kippbehälter
Artikel-Nr.:
     103-490972
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     490972
EAN/GTIN:
     4061753070081
Suchbegriffe:
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
Deckel für MINI Späne-Kippbehälter, für Behälter-Volumen 0,61 m³, verzinkt.

Deckel zweiseitig zu öffnen.

Verzinkter Deckel für Späne-Kippbehälter mit Schüttkante 350 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Breite:
1673 mm
Länge:
1227 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckel für Klappbodenbehälter, Klappbodenbehälter-Deckel, Klappbodenbehälterdeckel, deckel transportbehälter, eurokraft pro, 490972 49, Deckel, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,71*
€ 318,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.