Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-71-0000-2, Bauer Regalwanne Typ RW-GR 3300-1, lackiert, Feuerrot, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523818
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-71-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462055452
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-71-0000-2, Regalwanne Typ RW-GR 3300-1, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
232000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
232 kg
Breite:
3250 mm
Höhe:
195 mm
Versand-Länge:
3250 mm
Versand-Breite:
1300 mm
Versand-Höhe:
195 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
240 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
360 Liter
Tiefe:
1300 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
3300 mm
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, gebinderegal bauer, regal wanne, kleingebinderegal gr, Umwelt, REGALWANNE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,32*
€ 1.029,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,79*
€ 1.029,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,61*
€ 1.060,50*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.040,02*
€ 1.153,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,34*
€ 1.158,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,63*
€ 1.372,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,53*
€ 1.371,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,94*
€ 1.325,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,73*
€ 1.289,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,02*
€ 1.237,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.