Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-52-0000-7, Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz Typ RW 1800 PE, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523654
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-52-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462060234
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-52-0000-7, Regalwanne mit PE-Einsatz Typ RW 1800 PE, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
108000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
108 kg
Breite:
1765 mm
Höhe:
255 mm
Versand-Länge:
1765 mm
Versand-Breite:
1315 mm
Versand-Höhe:
255 mm
Auffangvolumen (DE):
258 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
302 Liter
Tiefe:
1315 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
1800 mm
Rost:
ohne Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, gebinderegal bauer, regal wanne, Umwelt, REGALWANNE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,46*
€ 1.191,05*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,85*
€ 1.202,32*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.076,08*
€ 1.204,59*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,38*
€ 1.206,80*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.119,82*
€ 1.246,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,95*
€ 1.483,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,97*
€ 1.466,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.183,36*
€ 1.408,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,28*
€ 1.371,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,82*
€ 1.332,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.