Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4442-01-0000-7, Bauer Fass-Stapelpalette Typ FSP-2 G, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523526
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016293
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Fasswanne
Stapel-Paletten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4442-01-0000-7, Fass-Stapelpalette Typ FSP-2 G, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
168000 GRAMM
Aufnahme-Innenabstand:
850 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
168 kg
Breite:
1405 mm
Höhe:
1490 mm
Versand-Länge:
1405 mm
Versand-Breite:
915 mm
Versand-Höhe:
1490 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
245 Liter
Tiefe:
915 mm
Stapelbar:
3-fach
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
2 Stück
Rost:
Gitterrost
Spritzschutzwand:
Spritzschutzwand
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, fasswanne verzinkt, auffang palette, Umwelt, FASS-STAPELPALETTE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,72*
€ 830,97*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 976,19*
€ 1.058,25*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,48*
€ 1.085,11*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.101,26*
€ 1.187,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,87*
€ 1.191,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,25*
€ 1.259,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,22*
€ 1.253,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,58*
€ 1.216,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,04*
€ 1.191,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,19*
€ 1.161,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.