Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette FSP-2 G, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4442-01-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016293
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Fasswanne
Stapel-Paletten

Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelecken mit Kranösen
  • 3-fach stapelbar
  • Kettensicherung
  • Spritzschutzwand 3-seitig
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
850 mm
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
245 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > FSP > Typ FSP > Fsp-2 G
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, fasswanne verzinkt, auffang palette, Fass-Stapelpalette
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,72*
€ 830,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 976,19*
€ 1.058,25*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,48*
€ 1.085,11*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.101,26*
€ 1.187,31*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,87*
€ 1.191,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,97*
€ 1.418,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,03*
€ 1.401,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.114,48*
€ 1.326,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,94*
€ 1.288,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.061,31*
€ 1.262,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,31*
€ 1.239,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.036,76*
€ 1.233,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,87*
€ 1.217,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.