Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4442-03-0000-7, Bauer Fass-Stapelpalette Typ FSP-1, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523496
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016033
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4442-03-0000-7, Fass-Stapelpalette Typ FSP-1, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
102000 GRAMM
Aufnahme-Innenabstand:
200 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
102 kg
Breite:
755 mm
Höhe:
1590 mm
Versand-Länge:
755 mm
Versand-Breite:
755 mm
Versand-Höhe:
1590 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
225 Liter
Tiefe:
755 mm
Stapelbar:
3-fach
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: auffang palette, Umwelt, FASS-STAPELPALETTE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,20*
€ 848,57*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 770,02*
€ 848,59*
23 Tage
15
Frei Haus
ab € 770,02*
€ 850,18*
€ 4,95*
ab € 789,88*
€ 869,24*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,42*
€ 899,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,47*
€ 1.070,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,36*
€ 1.054,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,44*
€ 1.031,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,32*
€ 1.008,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,42*
€ 978,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.