Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4473-24-0000-7, Bauer Kleingebinderegal mit Auffangwanne Typ 3020-4E, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     260B-1523172
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4473-24-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462023802
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4473-24-0000-7, Kleingebinderegal mit Auffangwanne Typ 3020-4E, verzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
89000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Verzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
89 kg
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Versand-Länge:
2000 mm
Versand-Breite:
1000 mm
Versand-Höhe:
500 mm
Tragfähigkeit:
150
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/Ebene
Auffangvolumen (DE):
30 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
30 Liter
Tiefe:
600 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Kleingebinde:
für Kleingebinde
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
teilmontiert
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,00*
€ 491,60*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,69*
€ 495,05*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,51*
€ 513,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,48*
€ 552,38*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,26*
€ 556,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,66*
€ 662,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,06*
€ 655,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,33*
€ 627,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,79*
€ 612,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,26*
€ 582,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.