Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4437-04-0000-3, Bauer Silobehälter Typ SRE 600, lackiert, Lichtblau, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522899
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-04-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462013940
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter bauer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4437-04-0000-3, Silobehälter Typ SRE 600, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
128000 GRAMM
Trichter-Höhe:
1395 mm
Scherenverschluss Breite:
300 mm
Scherenverschluss Länge:
300 mm
Trichteröffnung oben Breite:
778 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1008 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
565 mm
Aufnahme-Innenbreite:
175 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Inhalt in l:
600 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
128 kg
Länge:
1115 mm
Breite:
780 mm
Höhe:
1680 mm
Versand-Länge:
1115 mm
Versand-Breite:
780 mm
Versand-Höhe:
1680 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Lastaufnahme-Position:
390 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: silowagen, Stapler, SILOBEHÄLTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.060,15*
€ 1.151,79*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.053,16*
€ 1.151,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,90*
€ 1.164,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,19*
€ 1.168,67*
€ 4,95*
ab € 1.115,85*
€ 1.216,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,81*
€ 1.370,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,61*
€ 1.362,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,72*
€ 1.315,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,88*
€ 1.286,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,16*
€ 1.253,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.