Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter SRE 600, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter Behälter SRE 600 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Silobehälter Behälter SRE 600 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4437-04-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-04-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462013940
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter bauer

Dosierte Entleerung von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Mit Spezial-Handhebel-Scherenverschluss 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
  • Mit Einfahrtaschen
Weitere Informationen:
Trichter-Höhe:
1395 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Inhalt in l:
600 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
128 kg
Länge:
1115 mm
Scherenverschluss Breite:
300 mm
Breite:
780 mm
Scherenverschluss Länge:
300 mm
Trichteröffnung oben Breite:
778 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1008 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
565 mm
Aufnahme-Innenbreite:
175 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
... > SRE > Typ SRE > Sre 600
Weitere Suchbegriffe: silowagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.060,15*
€ 1.151,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.053,16*
€ 1.151,81*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,90*
€ 1.164,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,19*
€ 1.168,67*
€ 4,95*
ab € 1.115,85*
€ 1.216,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,69*
€ 1.385,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,22*
€ 1.377,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,91*
€ 1.330,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,90*
€ 1.300,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,90*
€ 1.274,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.