Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4437-06-0000-3, Bauer Silobehälter Typ SR 600, lackiert, Lichtblau, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522875
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-06-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462014091
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter bauer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4437-06-0000-3, Silobehälter Typ SR 600, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
116000 GRAMM
Trichter-Höhe:
1387 mm
Scherenverschluss Breite:
300 mm
Scherenverschluss Länge:
300 mm
Trichteröffnung oben Breite:
778 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1008 mm
Inhalt in l:
600 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
116 kg
Länge:
1115 mm
Breite:
780 mm
Höhe:
1610 mm
Versand-Länge:
1115 mm
Versand-Breite:
780 mm
Versand-Höhe:
1610 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Lastaufnahme-Position:
390 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: silowagen, Stapler, SILOBEHÄLTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,36*
€ 1.040,85*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,84*
€ 1.052,94*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,72*
€ 1.056,42*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.011,60*
€ 1.105,17*
€ 4,95*
ab € 1.080,51*
€ 1.175,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,17*
€ 1.315,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,86*
€ 1.306,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,33*
€ 1.265,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,62*
€ 1.237,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,60*
€ 1.203,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.