Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter SR 600, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter Behälter 600 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Silobehälter Behälter 600 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4437-06-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-06-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462014091
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter bauer

Dosierte Entleerung von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Mit Spezial-Handhebel-Scherenverschluss 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
Weitere Informationen:
Trichter-Höhe:
1387 mm
Gewicht:
116 kg
Länge:
1115 mm
Breite:
780 mm
Höhe:
1610 mm
Versand-Länge:
1115 mm
Versand-Breite:
780 mm
Versand-Höhe:
1610 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Scherenverschluss Breite:
300 mm
Lastaufnahme-Position:
390 mm
Scherenverschluss Länge:
300 mm
Trichteröffnung oben Breite:
778 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1008 mm
Inhalt in l:
600 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
... > SR > Typ SR > Sr 600
Weitere Suchbegriffe: silowagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,36*
€ 1.040,85*
Lager 1498
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,84*
€ 1.052,94*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,72*
€ 1.056,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.011,60*
€ 1.105,17*
€ 4,95*
ab € 1.080,51*
€ 1.175,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,94*
€ 1.253,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,85*
€ 1.244,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,74*
€ 1.202,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,83*
€ 1.174,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,84*
€ 1.141,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.