Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4417-15-0000-4, Bauer Klappbodenbehälter Typ SB 1000, lackiert, Resedagrün, RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1522379
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-15-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462006546
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4417-15-0000-4, Klappbodenbehälter Typ SB 1000, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
215000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
630 mm
Aufnahme-Innenbreite:
160 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
215 kg
Länge:
1035 mm
Breite:
1310 mm
Höhe:
1160 mm
Versand-Länge:
1035 mm
Versand-Breite:
1310 mm
Versand-Höhe:
1160 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
2000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
495 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
1.00 m³
Gabelzinkenlänge Min.:
1100 mm
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.297,73*
€ 1.401,47*
€ 4,95*
ab € 1.293,65*
€ 1.401,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.397,30*
€ 1.497,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.288,12*
€ 1.502,66*
Lager 260
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,64*
€ 1.507,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,05*
€ 1.793,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,28*
€ 1.765,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,03*
€ 1.712,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,77*
€ 1.683,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,64*
€ 1.659,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.