Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter SB 1000, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter SB
Klappbodenbehälter SB
Klappbodenbehälter SB
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4417-15-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-15-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462006546
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Die wirtschaftliche und platzsparende Variante zur Sammlung von Abfällen bzw. Kommissionierung fester Materialien

Eigenschaften

  • Stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • 3-fach stapelbar
  • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Gewicht:
215 kg
Länge:
1035 mm
Breite:
1310 mm
Höhe:
1160 mm
Versand-Länge:
1035 mm
Versand-Breite:
1310 mm
Versand-Höhe:
1160 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Aufnahme-Innenabstand:
630 mm
Tragfähigkeit:
2000
Aufnahme-Innenbreite:
160 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
... > SB > Typ SB > Sb 1000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.297,73*
€ 1.401,47*
€ 4,95*
ab € 1.293,65*
€ 1.401,49*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.397,30*
€ 1.497,71*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.288,12*
€ 1.502,66*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,64*
€ 1.507,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,71*
€ 1.782,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.473,64*
€ 1.753,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,98*
€ 1.700,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.404,60*
€ 1.671,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,30*
€ 1.662,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.