Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4511-20-0000-1, Bauer Baustoffbehälter Typ BBK 100, lackiert, Gelborange, RAL 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521243
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-20-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462028944
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stahlblechbehälter volumen 1 m³
stapelbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4511-20-0000-1, Baustoffbehälter Typ BBK 100, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
555 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
110 kg
Länge:
1490 mm
Breite:
1110 mm
Höhe:
800 mm
Versand-Länge:
1490 mm
Versand-Breite:
1110 mm
Versand-Höhe:
800 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
660 mm
Auflast:
4500 kg
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
1.00 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter 1000l, Stapler, BAUSTOFFBEHÄLTER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,88*
€ 550,70*
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 486,11*
€ 550,72*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,26*
€ 611,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,09*
€ 614,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,86*
€ 616,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,66*
€ 727,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,08*
€ 717,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,84*
€ 705,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,13*
€ 686,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,26*
€ 644,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.