Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustoffbehälter BBK 100, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4511-20-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-20-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462028944
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stahlblechbehälter volumen 1 m³
stapelbehälter

Unentbehrliche Helfer bei Sanierungs-, Neubau- oder Modernisierungsarbeiten

Eigenschaften

  • 3-fach stapelbar
  • Stabile Konstruktion aus glattem Stahlblech
  • Mit klappbarer Schüttwand zum einfachen Beladen, z.B. mit Schubkarre
  • Verstärkte Verstrebung an der Unterseite der Vorderklappe
  • Beidseitige Verriegelung zum Schließen der Vorderklappe
Weitere Informationen:
Auflast:
4500 kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > BBK > Typ BBK > Bbk 100
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter 1000l, Baustoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,88*
€ 550,70*
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 486,11*
€ 550,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,26*
€ 611,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,09*
€ 614,32*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,86*
€ 616,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,18*
€ 733,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,34*
€ 719,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 561,51*
€ 668,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,54*
€ 657,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 537,79*
€ 639,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,73*
€ 623,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 520,64*
€ 619,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,86*
€ 581,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.