Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4422-01-0000-2, Bauer Leuchtstoffröhren-Box Typ SL 150, lackiert, Feuerrot, RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521191
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4422-01-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462010826
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4422-01-0000-2, Leuchtstoffröhren-Box Typ SL 150, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
161000 GRAMM
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
66 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
161 kg
Länge:
1700 mm
Breite:
770 mm
Höhe:
1125 mm
Versand-Länge:
1700 mm
Versand-Breite:
770 mm
Versand-Höhe:
1125 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
150
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
1.00 m³
Maximaler Durchmesser der Leuchtstoffröhren:
37 mm
Minimaler Durchmesser der Leuchtstoffröhren:
25 mm
Maximale Anzahl Leuchtstoffröhren:
1100 Stück
Minimale Anzahl Leuchtstoffröhren:
500 Stück
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,81*
€ 858,20*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,30*
€ 858,22*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,82*
€ 872,08*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,46*
€ 943,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 860,83*
€ 947,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,11*
€ 1.122,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,16*
€ 1.119,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,45*
€ 1.090,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,52*
€ 1.062,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,46*
€ 1.015,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.