Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstoffröhren-Box, lackiert, Volumen 1000 l, 1100 Stk Ø 25 mm / 500 Stk Ø 37 mm, LxBxH 1700 x 770 x 1125 mm, feuerrot RAL 3000.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstoffröhren-Box, lackiert
Leuchtstoffröhren-Box, lackiert
Leuchtstoffröhren-Box, lackiert
Artikel-Nr.:
     103-571137
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     571137
EAN/GTIN:
     4052462010826
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter
Leuchtstoffröhren-Box, lackiert, Volumen 1000 l, 1100 Stk Ø 25 mm / 500 Stk Ø 37 mm, LxBxH 1700 x 770 x 1125 mm, feuerrot RAL 3000.

Stabile Stahlbehälter zum sicheren Sammeln und Transport von gebrauchten Leuchtstoffröhren. Getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c), Prüfbescheinigung der SNCH. Unterfahrbar - für einfachen Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen.

Behälter zur Sammlung und zum Transport von gebrauchten Leuchtstoffröhren - getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c). Stabile Konstruktion aus lackiertem Stahlblech . Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelhubwagen und Gabelstapler. Stabile Stapelecken mit Kranösen. Abschließbar. 3-fach stapelbar. Aufstellung innen oder im überdachten, geschützten Außenbereich. Für ca. 1100 Stück Leuchtstoffröhren Ø 25 mm oder ca. 500 Stück Leuchtstoffröhren Ø 37 mm. Tür verzinkt.
Weitere Informationen:
Volumen:
1000 Liter
Länge:
1700 mm
Breite:
770 mm
Höhe:
1125 mm
Gewicht:
161 kg
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten ral 3000 stahl, stapel kasten, stapel-kästen stahlblech, eurokraft pro, 571137 49, Behälter, Behälter stapelbar, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Lagerbehälter, Lagerbehälter für Leuchtstoffröhren, Leuchtstoffröhre, Leuchtstoffröhren, Leuchtstoffröhren-Handling, Leuchtstoffröhren-Lagerbehälter, Leuchtstoffröhren-Transportbehälter, Leuchtstoffrohr-Handling, Sammelbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Transportbehälter für Leuchtstoffröhren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,17*
€ 857,07*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,07*
€ 857,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,21*
€ 870,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 851,93*
€ 941,88*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,41*
€ 946,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,94*
€ 1.036,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,15*
€ 1.022,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 850,56*
€ 1.012,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,81*
€ 993,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,19*
€ 967,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,21*
€ 916,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.