Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063650, Werkzeugschrank S2000 RAL 7035/7016 4 Wannenböden 6 Schubladen 200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1285674
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     2004671
EAN/GTIN:
     4031068182113
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063650, Werkzeug- und Materialschränke Serie 2000, 14 Schubladen, 4 Fachböden, Mitteltrennwand Diese Werkzeugschränke eignen sich vor allem für Produktionsbereiche. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest. , Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss , Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100%, im Raster von 25 mm höhenverstellbar , Fachboden: verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Maße HxBxT:
1800x1000x500 mm
Schubladen-Innenmaß HxBxT:
200x400x470 mm
Schubladen Traglast:
35 kg
Fachboden Tragkraft:
50 kg
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/anthrazitgrau (RAL 7016)
Einfachauszug:
80 %
Herstellerartikelnummer:
2004671
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,03*
€ 937,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,84*
€ 937,03*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,86*
€ 984,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,03*
€ 1.115,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,15*
€ 1.112,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,50*
€ 1.039,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,22*
€ 997,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,84*
€ 956,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.