Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Serie 2000, 7035/7016, 8 Schubladen, Mitteltrennwand, 4 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug- und Materialschrank Serie 2000, 7035/7016, 8 Schubladen, Mitteltrennwand, 4 Fachböden
Werkzeug- und Materialschrank Serie 2000, 7035/7016, 8 Schubladen, Mitteltrennwand, 4 Fachböden
Artikel-Nr.:
     2102-stumpf-2004671
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     stumpf-2004671
EAN/GTIN:
     4031068182113
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank

Werkzeugschrank, Höhe 180 cm, mit 2 Abteilen, 4 Fachböden, 8 hohe Schubladen, lichtgrau anthrazitgrau



Schrank gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Schrankkonstruktion mit zwei Abteilen. Ausgestattet mit auf kugelgelagerten Teleskopauszügen ausziehbaren Schubladen, (8 x 200 mm hoch, belastbar jeweils bis 35 kg) und vier verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden (Flächentraglast: jeweils 50 kg). Flügeltüren mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Flügeltüren: anthrazitgrau RAL 7016. TÜV-Baumuster geprüft.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,80*
€ 945,13*
Lager 2102
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,75*
€ 945,76*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,23*
€ 983,45*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,76*
€ 1.125,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,91*
€ 1.120,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,33*
€ 1.077,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,18*
€ 1.036,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,75*
€ 967,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.