| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1285479 Herst.-Nr.: 48212-20B EAN/GTIN: 4332163723189 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900013671, Wäsche-Garderobenschrank (RAL 7035/5012) mit Füßen Diese Garderoben- und Geräteschränke gibt es mit Füßen. , Füße: H 150 mm , Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau, weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage. Bitte Farbwahl beiBestellung immer angeben, sonst Standardlackierung 1 Wäsche-Garderobenschränke, 2 Fächer , Ausstattung: links 4 feste Fachböden, rechts 1 fester Hutboden mit Garderobenstange und 3 Schiebehaken , Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss , Tiefe: 500 mm2 Raumpflege-Geräteschränke, 2 Fächer , Ausstattung: verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts 1 fester Fachboden mit Stange und 3 Schiebehaken , Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss , Tiefe: 500 mm 3 Wäsche-/Aufbewahrungsschränke, 1 Fach , Ausstattung: 4 feste Fachböden , Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss , Tiefe: 500 mm , Ausstattung: 4 feste Fachböden , Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss , Lackierung: standardmäßig RAL 7035lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage. Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung., Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 47650 GRAMM | Ausführung: | Wäsche-/Aufbewahrungsschrank, 1 Abteil | Abteilbreite: | 600 mm | Maße BxTxH: | 610x500x1850 mm | Herstellerartikelnummer: | 48212-20B | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, allzweckschrank, mehrzweckschrank cp, 00013671, WÄSCHE/AUFBEWAHRUNGSSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,55* | € 397,03* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,24* | € 397,04* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,99* | € 419,47* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,20* | € 422,08* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,09* | € 462,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|