Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066292, Securio Aktenvern. P36i 4,5x30 mm27-29 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1284894
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1853121
EAN/GTIN:
     4026631057882
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066292, Aktenvernichter HSM SECURIO Diese Aktenvernichter eignen sich für zu Hause, fürs Büro oder für dieprofessionelle Aktenvernichtung. , Lebenslange Garantie auf die Vollstahl-Schneidwellen , Unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern , Mit Lichtschranke, automatischem Start/Stopp und Rücklauf , Geschlossenes Getriebe, zum Schutz gegen Papierstau Zum Einsatz als Zentralgerät für Mehrpersonen-Büros, für bis zu 15 Anwender. , Leiser Betrieb minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz , Intelligente Vermeidung von Papierstau , Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet drei wählbare Betriebsmodi (Silent, Standard und Performance), mit Touchsdisplay , Vernichtet Kredit- und Kundenkarten und CD, separater CD-Auffangbehälter für eine sortenreine Trennung , Im Partikelschnitt mit automatischem Öler , Hohe Bediensicherheit durch druckempfindliches Sicherheitselement , Kraftvoller Antrieb mit 900 W Motorleistung für leisen Dauerbetrieb , Holzunterschrank mit Mehrweg-Auffangbeutel und Sichtfenster zur Füllstandsanzeige , Auf Rollen fahrbar, Fabrikat: HSM
Weitere Informationen:
Schnittbreiten:
Partikel 4,5x30 mm
Sicherheitsstufe nach DIN 66399:
P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
Schnittleistung Blatt 80 g/mm² DIN A4:
2729
Maße BxTxH:
580x550x1020 mm
Auffangvolumen:
145 l
Motorleistung:
900 W
Gewicht:
68,0 kg
Herstellerartikelnummer:
1853121
Herstellername:
HSM GmbH & Co. KG
Markenname:
HSM
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.569,24*
€ 1.603,60*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.576,79*
€ 1.611,27*
€ 1,95*
ab € 1.579,30*
€ 1.616,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.580,48*
€ 1.618,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.604,86*
€ 1.645,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,60*
€ 1.908,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,99*
€ 1.902,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.576,67*
€ 1.876,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,24*
€ 1.867,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.