Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Schnitt-B.4,5x30mm Partikel B580xH1020xT550mm 145l HSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9108495363
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1853121
EAN/GTIN:
     4026631057882
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
wie Modell Arbeitsplatz, jedoch zusätzlich · Bedienung über Touchdisplay · automatischer Öler in der Partikelschnitt-VersionWeitere technische Eigenschaften:· Motorleistung: 1000kW
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
330 mm
Höhe:
1020 mm
Marke:
HSM
Schnittleistung Blatt:
27-29
Schnittbreite:
4,5 x 30 mm
Schnittart:
Partikel
Sicherheitsstufe:
P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
Breite:
580 mm
Gewicht:
68 kg
Auffangvolumen:
145 l
Tiefe:
550 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.569,24*
€ 1.603,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.576,79*
€ 1.611,27*
€ 1,95*
ab € 1.579,30*
€ 1.616,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.580,48*
€ 1.618,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.604,86*
€ 1.645,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,27*
€ 1.917,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.606,54*
€ 1.911,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.584,23*
€ 1.885,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,79*
€ 1.876,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.