| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284215 Herst.-Nr.: 71.092.010 EAN/GTIN: 7612269049169 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063326, Schubladenschrank-Leergehäuse, 36x36 E, lichtblau Dieses Schrankgehäuse verfügt über das Schließsystem KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. ,Maße BxT: 717x725 mm (36x36 E) , Schubladennutzfläche BxT: 612x612 mm , Einzelschubladensperre: serienmäßig, Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 40000 GRAMM | Höhe: | 850 mm | lichte Höhe (B): | 750 mm | Herstellerartikelnummer: | 71.092.010 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank h850xb717xt725mm lichtblau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, 00063326, SCHRANKGEHÄUSE |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,39* | € 398,39* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,52* | € 398,60* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,88* | € 399,32* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,66* | € 401,39* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 355,43* | € 410,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|