Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065702, Polyurethan-Ölbindemittelstrassentauglich Sack 40l (ca. 16kg) E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-1283491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784301480
EAN/GTIN:
     4317784301480
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065702, PU-Ölbindemittel, straßentauglich Das PU-Schaumgranulat Typ III/R ist straßen- und regentauglich, bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. Es hat weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats. , Anwendungsgebiete: für alle Verkehrsflächen sowie für Werkstatt und Industrie Technische Kenndaten: , Schüttgewicht: ca. 405 g/l , 1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl , Körnung: 0,5 bis 4 mm , Farbe: dunkelbeige Gefahrenhinweise: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
18-kg-Sack (ca. 40 l)
Herstellerartikelnummer:
4317784301480
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-COLL
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, e-coll ölbindemittel 40l, chemikalienbindemittel, ölbindegranulat e-coll, 00065702, POLYURETHAN-ÖLBINDEMITTEL, 4271002320, 4317784301480, 948076, 1710009850, 1449409, 1506272
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
342
10
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,90*
Lager 260
343
1
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 14,36*
2 Tage
342
1
€ 6,90*
ab € 10,09*
€ 14,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 14,46*
6 Tage
352
1
€ 4,30*
ab € 10,10*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.