Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindemittel, Typ III/R 40L Sack, strassentaugl. E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölbindemittel, Typ III/R 40L Sack, strassentaugl. E-COLL
Ölbindemittel, Typ III/R 40L Sack, strassentaugl. E-COLL
Ölbindemittel, Typ III/R 40L Sack, strassentaugl. E-COLL
Artikel-Nr.:
     214-3098080040
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784301480
EAN/GTIN:
     4317784301480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Ölbindemittel Ausführung: PU-Schaumgranulat Typ III R, straßen- und regentauglich, für alle Verkehrsflächen. Wasserabweisend. Stark saugend, geruchsbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend. Durch weniger Eigengewicht des Produktes werden die Entsorgungskosten gesenkt. Anwendung: Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. Gefahrenhinweise: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
40-l-Sack (ca. 16 kg)
Farbe:
dunkelbeige
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, e-coll ölbindemittel 40l, chemikalienbindemittel, ölbindegranulat e-coll, Wartung, Aufsaugbindemittel, Granulat, Streugut, Reparatur, Schmierstoff, binden, Flüssigkeitsbindemittel, Abstreumittel, Auslaufbindemittel, Streubindemittel, Industriebindemittel, Krafftstoffbindemittel, Werkstatt, Flüssigkeit, Instandhaltung, Kehrspäne, aufsaugen, Sorbents, Schaumgranulat, E-COLL, Coll, Bindemittel, Kraftstoff, Polyurethan-Schaumgranulat, Streumittel, PU-Schaumgranulat, undicht, Ölstreubindemittel, Chemikalie, Dieselbindemittel, Benzin, Fettbindemittel, Benzinbindemittel, Polyurethan, Späne, Diesel, Schmierstoffbindemittel, Heizölbindemittel, Fett, Aufsaugmittel, 4317784301480, 3098080040, 98080040
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
384
10
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 11,86*
6 Tage
378
1
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 14,33*
2 Tage
384
1
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 14,40*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,02*
€ 14,43*
Lager 214
352
1
€ 4,30*
ab € 10,03*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
1 Stück enthält 18.000 Gramm (ab € 0,00056* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.