| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282541 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HZA17307GK EAN/GTIN: 4250623715201 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065042, Getränkekisten-Anbauregal Dieses Steckregal-System ist für die Lagerung von Getränkekisten und bieten Platz bis zu 9 Standardkästen je Regal. , Einfache und schnelle Steckmontage, beliebig erweiterbar , Belastung pro Ebene: 100 kg (bei gleichmäßiger Belastung) , Sicherheit: alle Getränkekistenregale müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007) , Passendes Zubehör: Decken, Wand- und Bodenverankerungen optional bestellbar Außenmaße: , Breiten: Grundregal + 60 mm, Anbauregal +10 mm , Regaltiefe: 335 mm , Oberfläche: verzinkt, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Maße HxBxT: | 1750x750x300 mm | Oberfläche: | verzinkt | Anzahl Ebenen: | 3 | Kapazität min.: | 6 Kästen | Feldlast: | 300 kg | Fachlast: | 100 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 68,87* | € 91,77* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,17* | € 100,25* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 78,51* | € 100,75* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,40* | € 105,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|