Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013642, Garderobensch. 7035/5012 m.u.Sitzb. B 610 2 Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1282392
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     48050-20
EAN/GTIN:
     4332163413424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013642, Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank (Holzleisten), Serie Evolo, RAL 7035/RAL 5012 Diese Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank hat Holzleisten. , Gehäuse: langlebige Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Sitzleisten: Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseitig gehobelt, abgerundet, klar lackiert , Sitzbank-Untergestell: RAL 7021 schwarzgrau , Fach: Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach , Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, mit Lochbild und Etikettenrahmen , Füße: höhenverstellbar , Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss , Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage. Bitte Farbwahl bei Bestellungimmer angeben, sonst Standardlackierung, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47080 GRAMM
Ausführung:
2 Abteile
Abteilbreite:
300 mm
Maße BxTxH:
610x500x2090 mm
Herstellerartikelnummer:
48050-20
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,98*
€ 437,98*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,81*
€ 440,07*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,14*
€ 444,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,61*
€ 461,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,58*
€ 482,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,28*
€ 548,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,72*
€ 538,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,06*
€ 514,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,59*
€ 487,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,61*
€ 458,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0011
ab € 141,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0003
ab € 141,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0005
ab € 141,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0007
ab € 141,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0009
ab € 142,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0012
ab € 142,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0004
ab € 142,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0006
ab € 141,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0008
ab € 141,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0010
ab € 142,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0002-11
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.