Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, mit untergebauter Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank
EVOLO Garderobenschrank
EVOLO Garderobenschrank
EVOLO Garderobenschrank
EVOLO Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-906687
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48050-20
EAN/GTIN:
     4025314362879
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
EVOLO Garderobenschrank, mit untergebauter Sitzbank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau.

Mit untergebauter Sitzbank. Sitzbank mit Bucheleisten. In Drehbolzen gelagerte Türen - besonders robust und verwindungssteif. Ergonomisch geformter Sicherheits-Drehriegelverschluss für erhöhten Aufbruchschutz. Gleichmäßige Belüftung durch Lochbild in der Tür.

Robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertig einbrennlackiert. Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, extrem verwindungssteif. Abschließbar mit Sicherheitsdrehriegelverschluss mit Vorrichtung für Vorhängeschloss (Bügelstärke 6 mm). Optional mit Zylinderschloss (siehe Zubehör). 3 Sitzbanklatten aus Buche, klar lackiert, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm. Gestell schwarzgrau RAL 7021. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten 10 mm höhenverstellbar. Bei Aufstellung der Schränke Rücken an Rücken empfiehlt sich die Verschraubung. Montagematerial hierzu auf Anfrage.

Montierte Anlieferung des Schrankes. Die Sitzbank wird separat geliefert - einfache Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
2090 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
815 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Vorrichtung für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, C+P, 906687 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleide, Umkleiden, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,49*
€ 427,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,01*
€ 429,79*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,80*
€ 434,38*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,30*
€ 449,75*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,76*
€ 463,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,38*
€ 516,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,89*
€ 496,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,19*
€ 482,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,73*
€ 470,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48120-750
ab € 105,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48120-750
ab € 105,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48120-750
ab € 105,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 110,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0011
ab € 141,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0003
ab € 141,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 113,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0005
ab € 142,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 113,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0007
ab € 142,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 113,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0009
ab € 142,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22
ab € 113,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0012
ab € 141,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.