| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1281838 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HK10060AB EAN/GTIN: 4250623706568 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065292, Auszugboden, ein- und beidseitig nutzbar Dieser Auszugboden ist passend für alle Regalhöhen. , Höhenverstellbar: im Abstand von 25 mm , Boden: mit Teleskopschienen-Auszug , Fachlast: 60 kg Info: Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich!, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | für BxT: | 1000x600 mm | Oberfläche: | RAL 7035 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 127,46* | € 175,89* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,90* | € 177,46* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,52* | € 196,85* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,81* | € 199,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|