Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065036, Anbauregal m.6 Traversen für Getränkekisten 1750x335x1010RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1281493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HKA17310GK
EAN/GTIN:
     4250623706759
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065036, Getränkekisten-Anbauregal Dieses Steckregal-System ist für die Lagerung von Getränkekisten und bieten Platz bis zu 9 Standardkästen je Regal. , Einfache und schnelle Steckmontage, beliebig erweiterbar , Belastung pro Ebene: 100 kg (bei gleichmäßiger Belastung) , Sicherheit: alle Getränkekistenregale müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007) , Passendes Zubehör: Decken, Wand- und Bodenverankerungen optional bestellbar Außenmaße: , Breiten: Grundregal + 60 mm, Anbauregal +10 mm , Regaltiefe: 335 mm , Oberfläche: in RAL 7035 lichtgrau beschichtet, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
1750x1000x300 mm
Oberfläche:
RAL 7035
Anzahl Ebenen:
3
Kapazität min.:
9 Kästen
Feldlast:
300 kg
Fachlast:
100 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,57*
€ 137,73*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,05*
€ 138,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,37*
€ 144,78*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.