| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1281489 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HZA25510AW EAN/GTIN: 4250623716925 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065012, Wannenboden-Anbauregal Dieses Steckregal ist mit allseitig 50 mm aufgekanteten, gefalzten und dicht verschweißten Wannenböden zur sauberen Lagerung von Flüssigkeitsgebinden ausgestattet. , Einfacheund schnelle Steckmontage, beliebig erweiterbar , Oberfläche: verzinkt , Belastung pro Ebene: 200 kg (bei gleichmäßiger Belastung) , Raster Höhenverstellung: 25 mm Außenmaße: , Breiten: Grundregal 1060/1360 mm, Anbauregal 1010/1310 mm , Bodentiefe: + 35mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Anzahl Böden: | 6 | Maße HxBxT: | 2500x1000x500 mm | Feldlast: | 1500 kg | Fachlast: | 200 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,05* | € 396,57* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,09* | € 398,36* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,46* | € 410,26* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,82* | € 433,27* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 380,86* | € 440,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|