| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1281477 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HZA20413AW EAN/GTIN: 4250623715775 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065005, Wannenboden-Anbauregal Dieses Steckregal ist mit allseitig 50 mm aufgekanteten, gefalzten und dicht verschweißten Wannenböden zur sauberen Lagerung von Flüssigkeitsgebinden ausgestattet. , Einfacheund schnelle Steckmontage, beliebig erweiterbar , Oberfläche: verzinkt , Belastung pro Ebene: 200 kg (bei gleichmäßiger Belastung) , Raster Höhenverstellung: 25 mm Außenmaße: , Breiten: Grundregal 1060/1360 mm, Anbauregal 1010/1310 mm , Bodentiefe: + 35mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Anzahl Böden: | 5 | Maße HxBxT: | 2000x1300x400 mm | Feldlast: | 1200 kg | Fachlast: | 200 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,27* | € 354,82* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,64* | € 356,37* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,23* | € 365,35* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,08* | € 386,61* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,44* | € 391,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|