| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1281395 Herst.-Nr.: 012802-00000 EAN/GTIN: 4011238012235 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900066180, Aktenschutzschrank SB Pro Dieser Aktenschutzschrank ist zur Aufbewahrung großer Aktenmengen und bietet Schutz vor direktem Zugriff. , Korpus: aus hochwertigen Stahl mit je 2 Bohrungen im Boden und in Rückwand inkl. Verankerungsmaterial , Tür: mit schwarzem Hängegriff (42 mm vorstehend), Anschlagrechts, Öffnungswinkel 180° , Türverriegelung: 4-seitige durch Riegelbolzen , Schlossart: Doppelbart- Hochsicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln,90 mm lang) , Pulverbeschichtung: in RAL 7035 lichtgrau Info: individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich. * Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag. ** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß., Fabrikat: Format Weitere Informationen: | | Modell: | SB Pro 50 | Volumen: | 488 l | Außenmaße* HxBxT: | 1900x700x550 mm | Innenmaße** HxBxT: | 1822x630x425 mm | Türdurchgangsmaße: | 1800x600 mm | Anzahl Böden: | 4 | Gewicht: | 125,0 kg | Herstellerartikelnummer: | 012802-00000 | Herstellername: | Format Tresorbau GmbH & Co. KG | Markenname: | FORMAT The Safe Company | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, brandschutzschrank format, brandschutzschrank, aktenschrank breite 70cm, 00066180, AKTENSCHUTZSCHRANK |
| | |
| |