Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062954, Absenkbare Werkbank 8000 - Modell 8152 B2000 x T700 x H880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1281367
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8152A6-207B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376991713
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062954, Absenkbare Werkbank, 1 Schublade, 1 Tür, Stahlblech-Ablageboden Diese Werkbänke sind absenkbar. , Ausführung: 1 Schublade-L 150 mm, 1 Tür 360 mm, Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 445/620 mm , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Absenkbar: Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, das mit einer Exzenterhebelbedienung (rechts) abgesenkt werden kann. Flächenlast max. 1250 kg bei stationärer Anwendung bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrwerk ,Schubladen, Größe L: Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % , Ergo-Script®-Griffleiste: inkl. Beschriftungsstreifen , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblauLieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
2000x700x880 mm
Herstellerartikelnummer:
05-8152A6-207B4F.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,84*
€ 1.176,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,14*
€ 1.176,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,33*
€ 1.181,63*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.124,77*
€ 1.251,13*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.115,96*
€ 1.251,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,13*
€ 1.488,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,64*
€ 1.431,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,58*
€ 1.389,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,77*
€ 1.338,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 144,15*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,52*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,60*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 137,62*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 226,92*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,31*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,44*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,02*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,67*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,28*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,31*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 117,92*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,54*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,74*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-2000.12
ab € 516,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.