Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40044425, Pfaff Elektrostapler EHH PS 1229 1,2 t, mit Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1225578
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     40044425
EAN/GTIN:
     4050939004217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
elektrostapler pfaff
deichselstapler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

40044425, Elektrostapler EHH PS 1229 1,2 t, mit Batterie, Fabrikat: Pfaff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
434000 GRAMM
Tragfähigkeit (bis 2,5?m Hub):
1200 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand y:
1155 mm
Gewicht (mit Batterie):
449 kg
Bereifung:
PUR/PA
Lenkrollen:
200?x?50 mm
Lastrollen:
82?x?70 mm
Anzahl Räder/Lastrollen:
2/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h1:
1980 mm
Weitere Suchbegriffe: Handstapler, ELEKTROSTAPLER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.842,48*
€ 4.055,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.314,98*
€ 4.537,98*
Lager 260
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.478,84*
€ 4.704,89*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.704,89*
€ 5.598,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.655,94*
€ 5.540,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.529,57*
€ 5.390,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.478,84*
€ 5.329,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40046051
ab € 3.030,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044422
ab € 2.950,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044424
ab € 3.769,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044426
ab € 4.107,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050660
ab € 2.659,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050661
ab € 2.738,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050662
ab € 2.747,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005551
ab € 965,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518032
ab € 1.014,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518030
ab € 1.105,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.