Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061927, Sichtbox blau Gr. 4 355x205x150mm forum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1225384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784968225
EAN/GTIN:
     4317784968225
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061927, Sichtlagerbox ProfiPlus, Kunststoff, blau Diese Sichtlagerbox ist kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen Der umlaufende Stapelrand und die durchgehende Führungsschiene sorgen für eine sichere Stapelbarkeit. , Mit Hohlkammerprofil am Eingriff (mehr Formstabilität) , Geprüfte Sicherheit: TÜV/GS-Zeichen und ID.-Nr.: 2811207400 unter www.tuv.com , Material: Polypropylen , Medienbeständigkeit: Fette/Öle/Harze/Laugen , Formbeständigkeit: –10 °C bis +60 °C , Mit großer Griffmulde an der Vorderseite (Etiketten mit Schutzfolie und Trennstege optional erhältlich), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Größe:
4
Farbe:
RAL 5010
Maße LxBxH:
355x205x150 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784968225
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORUM
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, 00061927, SICHTBOX, 4262508110, 4317784968225, 1234346
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,79*
€ 9,97*
Lager 260
644
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 10,02*
24 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,94*
€ 10,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.