Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061926, Sichtbox blau Gr. 3 235x150x125mm forum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1225383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784968218
EAN/GTIN:
     4317784968218
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061926, Sichtlagerbox ProfiPlus, Kunststoff, blau Diese Sichtlagerbox ist kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen Der umlaufende Stapelrand und die durchgehende Führungsschiene sorgen für eine sichere Stapelbarkeit. , Mit Hohlkammerprofil am Eingriff (mehr Formstabilität) , Geprüfte Sicherheit: TÜV/GS-Zeichen und ID.-Nr.: 2811207400 unter www.tuv.com , Material: Polypropylen , Medienbeständigkeit: Fette/Öle/Harze/Laugen , Formbeständigkeit: –10 °C bis +60 °C , Mit großer Griffmulde an der Vorderseite und Aufhängeleiste an der Rückseite (Etiketten mit Schutzfolie und Trennstege optional erhältlich), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Größe:
3
Farbe:
RAL 5010
Maße LxBxH:
235x150x125 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784968218
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORUM
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, 00061926, SICHTBOX, 4262508105, 4317784968218, 1234345
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
593
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 5,54*
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 5,54*
24 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,57*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.