Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061925, Sichtbox blau Gr. 2 160x102x75mm forum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1225382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784968201
EAN/GTIN:
     4317784968201
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061925, Sichtlagerbox ProfiPlus, Kunststoff, blau Diese Sichtlagerbox ist kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen Der umlaufende Stapelrand und die durchgehende Führungsschiene sorgen für eine sichere Stapelbarkeit. , Mit Hohlkammerprofil am Eingriff (mehr Formstabilität) , Geprüfte Sicherheit: TÜV/GS-Zeichen und ID.-Nr.: 2811207400 unter www.tuv.com , Material: Polypropylen , Medienbeständigkeit: Fette/Öle/Harze/Laugen , Formbeständigkeit: –10 °C bis +60 °C , Mit großer Griffmulde an der Vorderseite und Aufhängeleiste an der Rückseite (Etiketten mit Schutzfolie und Trennstege optional erhältlich), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Größe:
2
Farbe:
RAL 5010
Maße LxBxH:
160x102x75 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784968201
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORUM
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, 00061925, SICHTBOX, 4262508100, 4317784968201, 1234344
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
907
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 2,26*
24 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,28*
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,78*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.