Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4021885104412, Diverse Schwerlastlenkrolle 100mm Guss-Poly.Rad,Alufelge,KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1095800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4021885104412
EAN/GTIN:
     4021885104412
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4021885104412, Schwerlastlenkrolle 100mm Guss-Poly.Rad,Alufelge,KL, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L600.B90.200
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
245 mm
g:
135 x 110 mm
h:
104 x 78 mm
k:
11 mm
f:
800 kg
Marke:
BS Rollen«
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 42,72*
€ 52,66*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 42,66*
€ 52,67*
10 Tage
9
€ 4,79*
ab € 42,99*
€ 53,06*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 43,17*
€ 53,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 81,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,51*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 20,93*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,60*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,75*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.125
ab € 30,36*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.150
ab € 34,43*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.125
ab € 33,62*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 37,44*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.150
ab € 37,70*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,83*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 42,84*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 68,14*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,96*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.100
ab € 16,92*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 33,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.